INTERNATIONAL ENVIROGUARD Microguard CE 후드와 부츠가 포함된 클린 가공 작업복
International Enviroguard CE8019CI 청결 처리 작업복은 안정적인 액체 및 미립자 보호가 가장 중요한 비위험 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 Microguard CE 작업복은 제약 시설, 클린룸, 실험실 및 화학 분야에서 널리 사용됩니다....알 핸들링 센터.더 읽기
스타일 | 모델 | 가슴 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CE8019CI-M | 36-39 " | 7.48 " | 19.68 " | M | 12.2 " | ₩ 402,970 | RFQ
|
A | CE8019CI-L | 39-42 " | 7.87 " | 19.68 " | L | 12.2 " | ₩ 403,581 | RFQ
|
A | CE8019CI-XL | 42-45 " | 8.66 " | 20.07 " | XL | 12.2 " | ₩ 402,843 | RFQ
|
A | CE8019CI-2XL | 45-48 " | 9.05 " | 20.07 " | 2XL | 12.2 " | ₩ 406,585 | RFQ
|
A | CE8019CI-3XL | 48-51 " | 9.44 " | 20.07 " | 3XL | 12.2 " | ₩ 402,029 | RFQ
|
A | CE8019CI-4XL | 51-54 " | 9.84 " | 20.47 " | 4XL | 12.59 " | ₩ 402,359 | RFQ
|
후드와 부츠가 포함된 Microguard CE Clean 가공 작업복
International Enviroguard CE8019CI 청결 처리 작업복은 안정적인 액체 및 미립자 보호가 가장 중요한 비위험 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 이 Microguard CE 작업복은 제약 시설, 클린룸, 실험실 및 화학물질 취급 센터에서 널리 사용됩니다.
특징
- 깨끗하게 가공된 이 작업복은 먼지와 액체의 유입을 방지하고 공기의 자유로운 흐름을 촉진하기 위해 미세 다공성 직물을 사용합니다.
- 안전한 폐쇄를 위한 터널형 탄성 구조와 원치 않는 미립자를 생성할 수 있는 가장자리를 제거하기 위한 강력한 솔기가 특징입니다.
- 이 작업복에는 전신 보호를 위해 후드와 부츠가 부착되어 있습니다.
- 넓고 매끄러운 어깨 부분과 신축성 있는 등받이가 있어 찢어짐을 방지하고 주요 노출 부분을 보호합니다.
- 이 작업복은 거싯 처리된 가랑이와 통합되어 착용자가 직물을 손상시키지 않고 모든 방향으로 움직일 수 있는 더 많은 공간을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 검사 장비 액세서리
- 컨베이어 H- 스탠드
- 처방 삽입물 홀더
- 캐비닛 벤치 액세서리
- 전기 울타리 용품
- HVAC 제어 장치
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 가스 및 수도관 커넥터
- 견과류
- 히트 건 및 액세서리
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 더미 Escutcheon 레버
- NIBCO 팔꿈치, 90도, 중간 반경
- CALDWELL 조정 가능한 스프레더 빔
- BEST 전기 장붓 구멍 잠금 장치
- CLAMPCO 94331 시리즈 스프링로드 클램프
- THOMAS & BETTS 허브 커넥터
- TRICO MD-1 마이크로 드롭 식물성 윤활제
- EATON Pow-R-Flex 시리즈 팔꿈치
- Cementex USA 박스 엔드 렌치
- VESTIL FHSN 시리즈 고정 높이 강철 갠트리 크레인, 녹다운