항목 | 박스 로커 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 에나멜 |
핸들 타입 | 강철 |
개구 부당 후크 | 2 |
유산 | 포함 사항 |
잠금 유형 | 자물쇠 걸쇠 |
사물함 구성 | (4) 와이드, (8) 사람 |
로커 도어 유형 | 고체 |
잠금 시스템 | 3 점 잠금 시스템 |
자재 | 열간 압연 강철 |
오프닝 깊이 | 21.5 " |
오프닝 높이 | 32.75 " |
개방 폭 | 21.5 " |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 98 " |
층 | 두 |
선박 중량 (kg) | 607.5 |
선박 높이 (cm) | 203.2 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 254 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 사물함 구성 | 잠금 시스템 | 층 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 개방 폭 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106-24-2TPL | 122 " | (5) 와이드, (10) 사람 | 3 점 잠금 시스템 | 두 | 21.5 " | 32.75 " | 21.5 " | 24 " | ₩ 17,120,355 | ||
75-18-3TMT | 82 " | (4) 와이드, (12) 사람 | 1-Point | 세 | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | ₩ 10,263,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.