STRONG HOLD 73-361-MT-BFD 캐비닛 작업대 메이플 탑 H37 W84 D36
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 12,066,512 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 캐비닛 작업대 |
| 조립 | 완전 조립 |
| 색상 | 회색 |
| 문 유형 | 이중 접기 |
| 프레임 재질 | 강철 |
| 포함 된 구성품 | 하단 선반 |
| 최대 선반 하중 용량 | 1200의 파운드. |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 0 |
| 선반의 수 | 1 |
| 전체 벤치 높이(인치) | 37 |
| 전체 벤치 높이(인치) | 37 " |
| 전반적인 깊이 | 36 " |
| 전체 높이 | 37 " |
| 전체 하중 용량 | 4800의 파운드. |
| 전체 폭 | 84 " |
| 전체 Wxd | 84 "X 36" |
| 선반 깊이 | 33 1 / 2 " |
| 선반 너비 | 80 " |
| 저장 구성 요소 | 하단 선반 |
| 상단 게이지/두께 | 1 3 / 4 " |
| 탑 소재 | 단풍 |
| 최고 크기 | 1 3 / 4 " |
| 상단 표면 소재 | 정육점 블록 |
| 최고 두께 | 1 3 / 4 " |
| 상단 너비 | 84 " |
| 타입 | 접이식 도어 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 348.75 |
| 선박 높이 (cm) | 93.98 |
| 선박 길이 (cm) | 91.44 |
| 선박 폭 (cm) | 213.36 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 전체 벤치 깊이 (인치) (36)
제품 변형
| 모델 | 탑 소재 | 프레임 재질 | 문 수 | 서랍의 수 | 전체 벤치 높이(인치) | 색상 | 최고 크기 | 자재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43-361-MT-BFD | 단풍 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | - | ₩ 9,335,264 | |
| 63-361-MT-BFD | 정육점 블록 | 강철 | 2 | 6 | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | - | ₩ 12,591,232 | |
| 43-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 8,987,616 | |
| 53-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 9,731,216 | |
| 63-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 11,760,384 | |
| 73-361-MT | 단풍 | 강철 | 4 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 12,064,864 | |
| 83-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 4 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 12,839,056 |
제품 탐색
- CONTINENTAL P-48S-MPB 기어벨트 풀리, 64mm 벨트 폭, 48톱니, 8mm 피치, 강철
- MACROMATIC TH41361-12JT 시간 지연 릴레이, 워치독, SPDT, 240V AC, 3 ~ 300초, 제어 전압, 단일 핀 트리거
- GROVE GEAR GR8420504.23 솔리드 입력 샤프트 웜 기어 감속기, 중공 보어 출력 웜 기어
- 파커 07L36FE
- AEROQUIP FJ3012-03-1212S O-링 호스 피팅, 12대시 크기, 0.63인치 호스 ID
- EATON P3BFD3125GN 회로 차단기 플러그인 장치, 240/480/600 VAC, 125A, 4선, FD 프레임
- 모스 절삭 공구 58068 커팅 엔드 밀, Ø 21/64인치 직경, 3/8인치 섕크
- DAYTON 1ZGE6 레이디얼 베어링 플랜지 보어 0.2500 In
더 알아보기
- EAGLE BELTING
- KEYSHAFT
- TRERICE
- ERICSON
- STEINER INDUSTRIES
- 테이퍼 길이 드릴 비트
- 소켓 비트
- 체인 도구
- 압력 와셔 호스
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- PLAST-O-MATIC VBS 시리즈 소형 및 자동 폐쇄형 진공 차단기
- CAIMAN Heatrac 단열 콤보 커프 겨울 작업 장갑
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 11인치, 검정색
- 90/1인치 시스템용 LOC-LINE 2도 노즐
- SUMNER V- 헤드 파이프 스탠드
- BRADY 위험 경고 라벨
- MAXI-LIFT HD Stax 엘리베이터 버킷
- BALDOR / DODGE DLEZ 볼 베어링
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 73-361-MT-BFD 캐비닛 작업대 메이플 탑 H37 W84 D36
₩ 13,407,232 /단위