STRONG HOLD 43-361-MT-BFD 캐비닛 작업대 메이플 탑 H37 W48 D36
그것을 얻으십시오 화, 2월 17
10.00% 꺼짐
₩ 8,401,744 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 캐비닛 작업대 |
| 조립 | 완전 조립 |
| 색상 | 회색 |
| 문 유형 | 이중 접기 |
| 프레임 재질 | 강철 |
| 포함 된 구성품 | 하단 선반 |
| 최대 선반 하중 용량 | 1200의 파운드. |
| 문 수 | 2 |
| 서랍의 수 | 0 |
| 선반의 수 | 1 |
| 전체 벤치 높이(인치) | 37 |
| 전체 벤치 높이(인치) | 37 " |
| 전반적인 깊이 | 36 " |
| 전체 높이 | 37 " |
| 전체 하중 용량 | 4800의 파운드. |
| 전체 폭 | 48 " |
| 전체 Wxd | 48 "X 36" |
| 선반 깊이 | 33 1 / 2 " |
| 선반 너비 | 44 " |
| 저장 구성 요소 | 하단 선반 |
| 상단 게이지/두께 | 1 3 / 4 " |
| 탑 소재 | 단풍 |
| 최고 크기 | 1 3 / 4 " |
| 상단 표면 소재 | 정육점 블록 |
| 최고 두께 | 1 3 / 4 " |
| 상단 너비 | 48 " |
| 타입 | 접이식 도어 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 244.8 |
| 선박 높이 (cm) | 93.98 |
| 선박 길이 (cm) | 91.44 |
| 선박 폭 (cm) | 121.92 |
| HS 코드 | 9403200020 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
- 전체 벤치 깊이 (인치) (36)
제품 변형
| 모델 | 탑 소재 | 프레임 재질 | 문 수 | 서랍의 수 | 전체 벤치 높이(인치) | 색상 | 최고 크기 | 자재 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-361-MT-BFD | 정육점 블록 | 강철 | 2 | 6 | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | - | ₩ 12,591,232 | |
| 73-361-MT-BFD | 단풍 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | - | ₩ 13,407,232 | |
| 43-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 8,987,616 | |
| 53-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 9,731,216 | |
| 63-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 2 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 11,760,384 | |
| 73-361-MT | 단풍 | 강철 | 4 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 12,064,864 | |
| 83-361-MT | 정육점 블록 | 강철 | 4 | - | 37 " | 회색 | 1 3 / 4 " | 강철 | ₩ 12,839,056 |
제품 탐색
- WESCO 240053 KD-STL-POLY-PO 폴리 드럼, 폴리올레핀, 1000 Lbs 용량용 드럼 트럭을 노크합니다
- ADVANCE TABCO MC-1848P 스템 캐스터 카트, 너비 18인치, 길이 48인치, 4선 크롬 마감 선반
- GATES 4L990 표준 V-벨트, 99인치 외부 길이
- CLEVELAND C38975 스퀘어 엔드 밀, 센터 커팅, 2 플루트, 7/8인치 밀링 직경, 1 1/2인치 컷
- REGAL 007100AS53 스파이럴 포인트 탭, #2-56 크기, H1 제한, 2개 플루트, 질화물 및 증기 산화물이 포함된 플러그
- GRAINGER PKM10150-40HH-01 육각 머리 캡 나사, M10x1.5 나사산 크기, PEEK, 40mm 길이, 10mm 머리 높이, 양극산화 처리
- SCAFFTAG PM 2 검사 가이드 포켓 메모, 알루미늄 타워
- 비커스 02-125403-1
더 알아보기
- AIR KING
- KEYSHAFT
- TREGASKISS
- SUPER MET-AL
- ZIRCON
- 플라이어 세트
- 플랫폼 발판 사다리
- 얕은 우물 제트 펌프
- 유선 인터콤 액세서리
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- AKRO-MILS 30250 Akrobins 플라스틱 보관함
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 미세
- SALISBURY LPG4S 시리즈 국내 염소가죽 장갑
- DAYTON 장비 롤러 키트
- WESTWARD 냉수 압력 세척기
- 3M 8901 시리즈, 폴리에스테르 테이프
- ACROVYN 난간, 인테리어, 베이지
- DIXON V-시리즈 교환용 밸브 없는 수나사 커플러
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
STRONG HOLD 43-361-MT-BFD 캐비닛 작업대 메이플 탑 H37 W48 D36
₩ 9,335,264 /단위