K-FLEX USA 피팅 단열재 90 엘보, 엘라스토머
필터
사용을 위해 : 배관, 덕트 및 탱크 , 재료: 탄성 중합체
스타일 | 모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 길이 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 801-LRE-048068 | 3 | 검정 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 6,089 | |
A | 801-LRE-048200 | 3 | 검정 | 2" | 59 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3" | ₩ 6,772 | |
A | 801-LRE-048078 | 3.1 | 검정 | 7 / 8 " | 23 / 32 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.88 " | ₩ 7,070 | |
A | 801-LRE-048058 | 3.2 | 검정 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.62 " | ₩ 5,880 | |
A | 801-LRE-068200 | 5 | 검정 | 2" | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 3.5 " | ₩ 13,947 | |
A | 801-LRE-068068 | 5.3 | 검정 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 8,155 | |
A | 801-LRE-068078 | 5.3 | 검정 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.38 " | ₩ 9,012 | |
B | 801-LREHF-068068 | 5.3 | 초록색 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 300도 F | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 36,445 | |
A | 801-LRE-068058 | 5.3 | 검정 | 5 / 8 " | 27 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.12 " | ₩ 8,295 | |
A | 801-LRE-100200 | 6.7 | 검정 | 2" | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 1" | 4" | ₩ 18,830 | |
A | 801-LRE-100078 | 7 | 검정 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 1" | 2.875 " | ₩ 11,375 | |
A | 801-LRE-100068 | 7.3 | 검정 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 1" | 2.75 " | ₩ 9,992 | |
A | 801-LRE-100058 | 7.4 | 검정 | 5 / 8 " | 27 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1" | 2.62 " | ₩ 9,240 | |
A | 801-LRE-100048 | 7.5 | 검정 | 1 / 2 " | 27 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1" | 2.5 " | ₩ 9,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 정전기 방지 장갑
- 실콕
- 캐비닛 비품 아래
- 마당 소화전
- 푸시 버튼 헤드
- 비닐
- 기계 유체
- 커플링 및 어답터
- 관축 팬 및 액세서리
- 바닥
- STREAMLIGHT 휴대용 손전등, LED
- EGA PRODUCTS 모바일 플랫폼
- SEE ALL INDUSTRIES 코팅 풀 돔 미러
- OSG 315 고성능 나선형 플루트 탭
- DBI-SALA 아크 플래시 정격 충격 흡수 끈
- COXREELS SGW 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3-44 Unf
- ALVORD POLK 507 시리즈 캡스크류 카운터보어 리머
- TIMKEN 볼 인서트 베어링
- WEG 전기 모터, 12.5Hp