그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 피팅 절연 |
대략. "R"값 | 7 |
대략. 'R'인자 | 7 |
색상 | 검정 |
피팅 유형 | 90도 팔꿈치 |
튜브 ID의 경우 | 3 / 4 " |
튜브 외경 용 | 7 / 8 " |
사용을 위해 | 배관, 덕트 및 탱크 |
절연 공칭 ID | 7 / 8 " |
길이 | 1 / 2 " |
자재 | 탄성 중합체 |
온도. 범위 | -297도 ~ 220도 F |
벽 두께 | 1" |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 절연 공칭 ID | 길이 | 온도. 범위 | 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801-LRE-048058 | 3.2 | 검정 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.62 " | ₩ 5,880 | |
801-LRE-048068 | 3 | 검정 | 3 / 4 " | 5 / 8 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.75 " | ₩ 6,090 | |
801-LRE-048078 | 3.1 | 검정 | 7 / 8 " | 23 / 32 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 1.88 " | ₩ 7,070 | |
801-LRE-048200 | 3 | 검정 | 2" | 59 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 1 / 2 " | 3" | ₩ 6,772 | |
801-LRE-068058 | 5.3 | 검정 | 5 / 8 " | 27 / 64 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.12 " | ₩ 8,295 | |
801-LRE-068068 | 5.3 | 검정 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.25 " | ₩ 8,155 | |
801-LRE-068078 | 5.3 | 검정 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | -297도 ~ 220도 F | 3 / 4 " | 2.38 " | ₩ 9,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.