STREN-FLEX LB1-912-18 웹 슬링 화물 바구니 슬링 길이 18피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바스켓 히치 용량 | 3000의 파운드 |
색상 | 노란색 |
눈가리개 | 12 " |
길이 | 18ft. |
자재 | 나일론 |
플라이 수 | 1 |
슬링 등급 | 9에게 입력 |
슬링 유형 | 화물 바구니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 194도 F |
내마모성 커버 | 없음 |
웹 등급 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 12 " |
원사 코팅 | 비유 해 아크릴 |
선박 중량 (kg) | 5.94 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 31.12 |
HS 코드 | 4202929026 |
원산지 | US |
모델 | 바스켓 히치 용량 | 눈가리개 | 길이 | 플라이 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB1-906-4 | 3000의 파운드 | 10 " | 4ft. | 1 | 6" | ₩ 131,197 | |
LB1-906-8 | 3000의 파운드 | 10 " | 8ft. | 1 | 6" | ₩ 185,972 | |
LB1-906-12 | 3000의 파운드 | 10 " | 12ft. | 1 | 6" | ₩ 240,800 | |
LB1-906-18 | 3000의 파운드 | 10 " | 18ft. | 1 | 6" | ₩ 322,997 | |
LB1-906-20 | 3000의 파운드 | 10 " | 20ft. | 1 | 6" | ₩ 350,402 | |
LB1-908-4 | 3000의 파운드 | 10 " | 4ft. | 1 | 8" | ₩ 181,527 | |
LB1-908-8 | 3000의 파운드 | 10 " | 8ft. | 1 | 8" | ₩ 171,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.