Stren-Flex Simian GT 라운드 슬링
Stren-Flex Simian GT 라운드 슬링은 중량 대비 용량 비율을 높이기 위해 단단한 튜브형 재킷으로 완전히 싸여 있는 고강도 섬유로 제작되었습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있으며 외부 커버는 연마 마모로부터 보호하기 위해 처리된 고강성 폴리에스테르 원사의 독특한 직조 구조를 가지고 있습니다.
2004년에 설립된 Stren-Flex는 안전한 리프팅 경험을 보장하는 고품질 웹 슬링을 제조합니다. 미국 사우스캐롤라이나 주 심슨빌에 본사가 있는 이 브랜드의 나일론 및 폴리에스테르 웹 슬링과 라운드 슬링은 OSHA 및 ASME 표준을 충족하거나 능가합니다. 상세 보기
Stren-Flex 카탈로그에는 웹 슬링, 와이어 로프 클립, 호이스트, 로드 바인더 및 래칫 스트랩이 포함됩니다. 웹 슬링은 해양 및 자동차 산업에서 고가의 광택이 있고 깨지기 쉬운 화물을 들어 올릴 때 선호됩니다. 브랜드의 삼각형 웹 슬링 하중을 들어 올리는 동안 강성을 위한 나일론 구조가 특징입니다. 후킹 목적으로 스틸 피팅이 장착되어 있습니다. 이 슬링은 3~40피트 범위의 길이로 제공됩니다. 스트렌-플렉스 유형 9 웹 슬링바스켓 히치에 사용되어 하중 안정성을 위해 넓은 표면적을 제공하고 마감되었거나 깨지기 쉬운 표면을 보호합니다. 이 웹 슬링은 3000~10000lb의 바스켓 용량으로 제공됩니다.
Stren-Flex 파트 번호은 종종 다양한 Lift-All 및 Dayton 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Stren-Flex 웹 슬링을 찾고 계신다면 동일한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
이러한 Stren-Flex 제품은 특송 및 항공 화물에 적합합니다. 제품 치수에 따라 간단한 포장이 필요합니다.
Monster Edge 나일론 슬링은 가장자리에 에너지 흡수 섬유가 있어 절단 저항과 웹 보호를 향상시킵니다. 향상된 내마모성을 제공하며 범용 합성물로 널리 사용됩니다....더 읽기
Stren-Flex GORILLA-GUARD 슬리브는 브랜드의 합성 리프팅 슬링을 날카로운 모서리, 모서리 및 거친 표면으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 이 소매는 폴리에스터 웨빙과 에드로 만들어졌습니다....더 읽기
Stren-Flex Simian GT 라운드 슬링은 중량 대비 용량 비율을 높이기 위해 단단한 튜브형 재킷으로 완전히 싸여 있는 고강도 섬유로 제작되었습니다. 쉽게 식별할 수 있도록 색상으로 구분되어 있으며 외부 커버는 연마 마모로부터 보호하기 위해 처리된 고강성 폴리에스테르 원사의 독특한 직조 구조를 가지고 있습니다.
Stren-Flex 슬링은 마모나 손상의 징후가 있는지 정기적으로 검사해야 하며 사용할 때마다 적절하게 청소하고 보관해야 합니다.
유형 3 슬링은 슬링 본체와 동일한 평면에서 루프 아이가 열리는 양쪽 끝에 평평한 루프 아이로 만들어집니다. 이러한 유형의 슬링은 플랫 아이 또는 더블 아이 슬링이라고도 합니다.
적합한 Stren-Flex 슬링을 선택하는 것은 화물의 형태, 화물의 무게 및 인양 환경을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다.