항목 | 충전식 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 4 / 15 시간 |
배터리 크기 | 4.8V |
배터리 타입 | 니카드 |
빔 거리 | 405 / 327m |
바디 컬러 | 주황색 |
몸 Dia. | 2.87 " |
본체 재질 | 나일론 폴리머 |
캔들 파워 | 41,000/14,000 |
코드 타입 | 120 VAC |
지름 | 2.875 " |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 2.875 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 175 / 60lm |
광 출력 모드 | 높음, 낮음, 비콘, 달빛 |
루멘 | 175/60 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 175 |
배터리의 수 | 1 |
재충전 횟수 | 1000 |
피크 빔 강도 | 41,000 / 14,000cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 3 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 클래스 I, II, 디비전 1, 그룹 C, D, E, F, G; 클래스 III, T- 코드 : T4 클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, B, C, D; T- 코드 : T4 충전기는 모든 위치에 장착 된 NFPA 1901-14.1.11.2 (2003)의 요구 사항을 충족합니다. |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 18 온스 |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 본체 재질 | 배터리 소모 시간 | 배터리 팩 교체 | 캔들 파워 | 코드 타입 | 지름 | 낙하 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74301 | 충전식 손전등 | 알류미늄 | 2/4/7.5 시간 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1" | 2m | ₩ 336,455 | ||
75763 | 충전식 손전등 | 가공 항공기 알루미늄 | 2/3.75/7.25 시간 | Mfr. 75175 화 | 56,000/28,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 1 11 / 64 " | 3m | ₩ 394,730 | ||
90627 | 충전식 손전등 | 나일론 폴리머 | 3.5 / 16 시간 | Mfr. 90338 화 | 11,500/350 | 120VAC/DC | 2.875 " | 2m | ₩ 421,085 | ||
90657 | 충전식 손전등 | 나일론 폴리머 | 3.5 / 16 시간 | - | 1150/350 | 120VAC / 12VDC | 2.75 " | 2m | ₩ 436,257 | ||
90503 | 충전식 손전등 | 나일론 폴리머 | 4 / 15 시간 | - | 41,000/14,000 | 120VAC / 12VDC | 2.875 " | 2m | ₩ 372,487 | ||
74752 | 충전식 손전등 | 알류미늄 | 1/2/3.5 시간 | - | 10,000/5000/2500 | 120VAC / 12VDC | 1.375 " | 2m | ₩ 435,942 | ||
74750 | 충전식 손전등 | 알류미늄 | 1/2/3.5 시간 | - | 10,000/5000/2500 | - | 1.35 " | 2m | ₩ 244,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.