EATON 10250T 시리즈 인클로저
Eaton 10250T 시리즈 인클로저는 누름 버튼 접점 블록을 습기로부터 보호하기 위해 방수/방유 케이스를 제공합니다. 그들은 동력 전달, 건설 및 유지 보수 작업을 위한 기계 및 전기 장치에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10250TN11 | ₩ 495,232 | |
A | 10250TN1 | ₩ 154,821 | |
B | 10250TN13 | ₩ 674,362 | |
C | 10250TN2 | ₩ 243,581 | |
D | 10250TN14 | ₩ 822,587 | |
E | 10250TN12 | ₩ 546,087 | |
F | 10250TN15 | ₩ 838,488 | RFQ
|
특징
- Eaton 10250T 시리즈 인클로저는 어떤 표면에도 쉽게 장착할 수 있습니다.
- 그들은 높은 인장 강도를 부여하고 마모를 제한하기 위해 다이캐스트 아연 구조를 특징으로 합니다.
- 이 헤비 듀티 엔클로저에는 배선 연결을 단순화하기 위한 풀 박스가 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton E30 푸시버튼: 브랜드 인클로저를 이 푸시버튼과 함께 사용하면 베이스 마운팅 유닛으로 변환할 수 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- NEMA
- UL
자주 묻는 질문
이 인클로저의 용량은 얼마입니까?
Eaton 인클로저는 30.5mm 드라이버의 한 요소(푸시버튼)를 한 번에 수용할 수 있습니다.
이 장치는 왜 용접이 아닌 볼트를 사용하여 구성됩니까?
볼트로 고정된 인클로저를 사용하면 스위치를 쉽게 제거하고 스위치에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
푸시버튼의 용도는 무엇입니까?
푸시 버튼 스위치는 제어 회로를 켜고 끕니다. 접촉기에 제어 신호를 보내기 위해 전기 자동 제어 회로에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축 및 다이 스프링
- 스티어링 및 터닝 바
- 온도 및 습도 변환기
- 페인트 믹서
- 유리 섬유 I 빔
- 차량 정비도구
- 검사/검색도구
- 하수구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- BUSSMANN CGL 계열 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 회색 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, BUNA-N
- SPEARS VALVES PVC 관목 어댑터
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 미니 스위퍼
- ROCKWOOD 도어 노커
- WESTWARD 처리
- TRACERLINE Opti Pro UV Plus 검사 UV 손전등
- LINN GEAR 스퍼 기어, 2 직경 피치
- HUMBOLDT 교체 스크린
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브