그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 검사 Penlight |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 6.5 시간. |
배터리 크기 | AAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 52m |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 690 |
지름 | 5 / 8 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 30K 시간 |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 5.375 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 65 필름 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 65 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 90 |
배터리의 수 | 2 |
높은 설정에서 실행 시간 | 6.5 시간. |
스위치 유형 | 테일캡 푸시 버튼 |
물 침투 등급 | IPX4 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 램프 수명 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66318 | 검사 Penlight | 2.25 시간. | AAA | 30K 시간 | 3.5 " | 35 필름 | 높은 | 35 | ₩ 52,220 | ||
65618 | 검사 Penlight | 24 시간. | AAAA | 100K 시간 | 14 " | 11 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | 10 | ₩ 59,657 | ||
65418 | 검사 Penlight | 24 시간. | AAAA | 100K 시간 | 25.5 " | 11 필름 | 순간 깜박임 스위치, 계속 "켜짐" | 10 | ₩ 71,207 | ||
66122 | 펜 라이트 | 6.5 시간. | AAA | 30,000 시간. | 5.3 " | - | 높은 | 90 | ₩ 59,622 | ||
66121 | 펜 라이트 | 6.5 시간. | AAA | 30,000 시간. | 5.3 " | - | 높은 | 90 | ₩ 60,375 | ||
66120 | 펜 라이트 | 6.5 시간. | AAA | 30,000 시간. | 5.3 " | - | 높은 | 90 | ₩ 61,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.