항목 | 펌프 장착 패널 시스템 |
정확성 | + /-2의 % |
본체 재질 | 폴리 카보네이트 |
헤드 및 피팅 재료 | 폴리 카보네이트, 폴리 프로필렌 또는 유형 1 경질 PVC, NSF61 등재 |
최대. 흐름 | 4.5 GPD |
최대. 압력 | 80의 PSI |
최대 점도 | 100CPS |
최소 유량 | 0.45 GPD |
전원 코드 | 10 피트 |
씰 및 O- 링 | Santoprene, FDA 승인 |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
탱크 용량 | 7.5, 15 또는 30 Gal. |
탱크 재질 | 폴리에틸렌, NSF / ANSI 61 승인, 어린이 방지 잠금 장치가있는 뚜껑, 폴리 프로필렌, 그로멧 Viton, 나사 스테인리스 스틸 |
튜브 재질 | 펌프 튜브 및 체크 밸브 Duckbill Santoprene, FDA 승인, 흡입 / 배출 튜브, 페룰 폴리에틸렌, FDA 승인 |
턴 다운 비율 | 10:1 |
전압 | 120 / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 7.26 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8413810040 |
모델 | 최대. 흐름 | 가격 | |
---|---|---|---|
E20PHF81S725G1 | 4.5 GPD | ₩ 2,370,357 | |
E20PHG81S715G1 | 16 GPD | ₩ 2,370,357 | |
E20PHG81S725G1 | 16 GPD | ₩ 2,370,357 | |
E20PHH81S715G1 | 30 GPD | ₩ 2,370,357 | |
E20PHH81S725G1 | 30 GPD | ₩ 2,370,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.