KERN AND SOHN BID-M 시리즈 바닥 저울
필터
교정 클래스: III , 표시 유형: LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 108 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 2 초. , 단위: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , 계량판 재질: 파우더 코팅 스틸
스타일 | 모델 | 무게 표면 폭 | 교정 값 | 선형성 | 최소 무게 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 입찰 1T-4SM | 1000 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 0.5kg, 500g | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | ₩ 2,200,990 | |
B | 입찰가 600K-1SM | 1000 mm | 0.2Kg | +/-0.6kg | 4Kg | 0.2kg, 200g | 1000 X 1000 mm | 1000 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | ₩ 2,200,990 | |
C | 입찰 1T-4M | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 0.5kg, 500g | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | ₩ 2,886,545 | |
D | 입찰 3T-3M | 1200 mm | 1Kg | +/-3kg | 20Kg | 1000g, 1kg | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | ₩ 2,886,545 | |
E | 입찰 1T-4EM | 1200 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 0.5kg, 500g | 1200 X 1000 mm | 1200 X 1000 X 108 mm | 1000 mm | ₩ 2,345,318 | |
F | 입찰가 600K-1M | 1200 mm | 0.2Kg | +/-0.6kg | 4Kg | 0.2kg, 200g | 1200 X 1500 mm | 1200 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | ₩ 2,886,545 | |
G | 입찰가 1T-4LM | 1500 mm | 0.5Kg | +/-1.5kg | 10Kg | 0.5kg, 500g | 1500 X 1500 mm | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | ₩ 3,391,690 | |
H | 입찰가 3T-3LM | 1500 mm | 1Kg | +/-3kg | 20Kg | 1000g, 1kg | 1500 X 1500 mm | 1500 X 1500 X 108 mm | 1500 mm | ₩ 3,391,690 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 게이지 자지
- 스프링클러 액세서리
- 벤트 밸브
- 공압 제어 액세서리
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 샌딩 액세서리
- 청력 보호
- 가방 및 가방 액세서리
- 스트레이너
- VIKAN 좁은 핸드 브러시
- ADVANCE TABCO 오른쪽 작업대가있는 주방 싱크대, 1 스테이션
- BUNTING BEARINGS 플랜지 베어링
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 도구 코 키
- T&S 버블 러
- COXREELS T-SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- GENERAL PIPE CLEANERS 핸디 일렉트릭 시리즈 드레인 클리너
- GROTE 조명 키트
- TIMKEN V-링
- GROVE GEAR GR 시리즈, CMQ-R 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기