항목 | 비 접착 성 재료 커터 |
정확성 | +/- 1 mm |
컷 스타일 | 길 리오 틴 스트레이트 컷 |
절단 길이 | 0.04 ~ 394 인치 |
이송 속도 | 21인치/초 |
높이 | 13 " |
길이 | 20 " |
맥스. 절단 폭 | 4.33 " |
최대 외부 두께 | 0.25 " |
최대 외경 롤 | 18 " |
두께 | 0.25 인치 /6mm |
전압 | 120 / 230 VAC |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 19.05 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8422409160 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 절단 길이 | 이송 속도 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 맥스. 절단 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미정 | 120 / 230 VAC | 0.04 ~ 394 인치 | 21인치/초 | 19 " | 13 " | 비 접착 성 재료 커터 | 17 " | 4.33 " | ₩ 9,277,625 | ||
미정 | 120 / 230 VAC | 0.60 ~ 394 인치 | 21인치/초 | 15 " | 13 " | 비 접착 성 고온 재료 커터 | 20 " | 3.54 " | ₩ 12,397,472 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 ~ 984 인치 | 21인치/초 | 15 " | 13 " | 비 접착 성 고온 재료 커터 | 20 " | 1.18 " | ₩ 18,384,362 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 ~ 394 인치 | 26 조각/분 | 27 " | 37 " | 비 접착 성 재료 커터 | 20 " | - | ₩ 18,476,465 | ||
TBC50LH / 공기 | 120V | 0.6 ~ 394 인치 | 26 조각/분 | 27 " | 37 " | 공압식 비점착성 재료 절단기 | 20 " | - | ₩ 21,079,695 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 ~ 394 인치 | 21인치/초 | 16 " | 16 " | 비 접착 성 고온 재료 커터 | 20 " | 3.54 " | ₩ 13,005,370 | ||
TBC50HW | - | 0.60 ~ 328 인치 | 21인치/초 | - | - | 커터 | - | 2.76 " | ₩ 12,971,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.