항목 | 멀티 롤 테이프 및 라벨 디스펜서 |
색상 | 파란색 |
핵심 크기 | 3" |
높이 | 7" |
길이 | 12.315 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 외경 롤 | 6" |
최대 롤 너비 | 12 " |
폭 | 14.62 " |
선박 중량 (kg) | 4.35 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 8422309191 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.