그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 강철 규칙, 유연한 |
건설 | 강화 및 강화 공구강 |
마감재 | 새틴 크롬 |
졸업 유형 | 34 |
졸업 | 10분의 50, 1분의 2, mm, XNUMX/XNUMXmm |
길이 | 150mm |
표식 | C334 - 150 |
UPC | 993242300918 |
폭 | 12mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 졸업 유형 | 졸업 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C310K-6 | 10R | 64 일, 32 일, | 6" | 1 / 2 " | ₩ 67,375 | ||
C303R-6 | 3R | 32, 64, 10, 50 | 6" | 1 / 2 " | ₩ 63,682 | ||
C305R-6 | 5R | 32, 64, 10, 100 | 6" | 1 / 2 " | ₩ 64,715 | ||
C305R-12 | 5R | 32, 64, 10, 100 | 12 " | 1 / 2 " | ₩ 136,290 | ||
C305R-24 | 5R | 32, 64, 10, 100 | 24 " | 3 / 4 " | ₩ 301,472 | ||
C316R-6 | 16R | 32, 64, 50, 100 | 6" | 1 / 2 " | ₩ 67,777 | ||
C304R-24 | 4R | 64 일, 32 일, 8 일, 16 일 | 24 " | 3 / 4 " | ₩ 280,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.