그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스윙 클리어 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 자연의 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 3.5 " |
문 잎 폭 | 2 9 / 64 " |
문 두께 | 1-3/8" to 1-3/4" |
마감재 | 새틴 황동 |
프레임 리프 길이 | 1.75 " |
프레임 리프 너비 | 3.5 " |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 3.5 " |
잎당 구멍 | 3 |
잎 두께 | 0.123 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
정위 | 왼손 또는 오른손 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 90 학위 |
스탠리 클래스 번호 | F248 |
Stanley EDP 번호 | 05-4503 |
폭 | 2 9 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 베어링 유형 | 문 잎 폭 | 정위 | 모션 범위 | 마감재 | 프레임 리프 너비 | 잎당 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F248 3 SWG-CLR 도어 힌지 P STL | 전체 장붓 구멍 | 평원 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 프라임 코트 그레이 | 6" | 3 | ₩ 115,360 | ||
FBB248 4 5 SWG-CLR 도어 힌지 26D STL | 전체 장붓 구멍 | 공 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 4 | ₩ 204,365 | ||
FBB278 4 5 HW SWGCLR 도어 힌지 26D STL | 전체 장붓 구멍 | 공 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 4 | ₩ 575,382 | ||
F248 3 SWG-CLR 도어 힌지 5D STL | 전체 장붓 구멍 | 평원 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 3 | ₩ 142,345 | ||
FBB258 4 5 SWG-CLR 도어 힌지 26D STL | 전체 장붓 구멍 | 공 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 4 | ₩ 208,232 | ||
FBB268 5 HW SWG-CLR 도어 힌지 26D STL | 전체 장붓 구멍 | 공 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 4 | ₩ 315,175 | ||
CB278 4 5 26D SC 도어 힌지 STL | 전체 장붓 구멍 | 숨기는 | 6" | 논 핸디 드 | 180 학위 | 새틴 크롬 | 6" | 4 | ₩ 303,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.