항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 알류미늄 |
팔 타입 | 평행 |
더 가까운 성능 | 무거운 의무 |
더 가까운 유형 | 비 홀드 오픈 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 은 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 48 " |
마감재 | 알류미늄 |
하우징 높이 | 2.5 " |
하우징 길이 | 1" |
하우징 폭 | 9 11 / 16 " |
내부 문 너비 | 48 " |
맥스. 문 열기 | 180 학위 |
장착 스타일 | 범용, 병렬, 상단 잼 및 표준 |
벽에서 투영 | 1" |
봄 크기 | 7-1/2 |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 8302413000 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
D1610 SN | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.