항목 | 스테이플 건/케이블 테커 |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 항공기 알루미늄 |
색상 | 검정 |
건설 | 항공기 알루미늄 |
크라운 너비(인치) | 5/16 |
듀티 등급 | 무거운 의무 |
와이어 직경에 적합합니다. (에.) | 1/4 |
다리 길이 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" |
전체 높이 | 5" |
전체 길이 | 7" |
전원 | Manual |
주요 응용 프로그램 | 13,000의 파운드 |
스테이플 용량 | 200 |
스테이플 타입 | 플랫 내로우 크라운/라운드 |
타입 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.