항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 41 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 246 피트 |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 플라스틱 |
지름 | 1.75 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
내 충격성 | 0.9m |
램프 수명 | 100,000 시간. |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 10.75 " |
렌즈 재질 | 산산조각 방지 폴리카보네이트 |
광 출력 | 30 필름 |
루멘 | 30 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 30 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 41 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 1.10의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 28.96 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.