그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 1" |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 12.5 학위 |
턱 길이 | 1" |
턱 폭 | 1 1 / 16 " |
자재 | 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 각진 |
전체 길이 | 8" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 2 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TH |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89-860 | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 검정 | 담근 | 7 / 8 " | 1" | 강철 | 6.875 " | ₩ 30,625 | ||
84-027 | 15 / 32 " | 15 / 16 " | 검정 | 기능성 | 15 / 16 " | 53 / 64 " | 강철 | 6" | ₩ 16,187 | ||
84-028 | 17 / 32 " | 13 / 16 " | 검정 | 기능성 | 13 / 16 " | 1 7 / 64 " | 강철 | 7" | ₩ 17,482 | ||
89-858 | 7 / 16 " | 13 / 16 " | 검정 | 담근 | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 강철 | 6.375 " | ₩ 24,885 | ||
89-862 | - | - | 옐로우 / 블랙 | 기능성 | 1" | 1.187 " | 고 탄소 합금강 | 10 " | ₩ 44,082 | ||
89-859 | - | - | 옐로우 / 블랙 | 기능성 | 15 / 16 " | 7 / 8 " | 고 탄소 합금강 | 7.5 " | ₩ 26,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.