항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 8" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.52 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
86-844 | 1-1 / 16 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.