항목 | 너트 드라이버 세트 |
핸들 색상 | 멀티컬러 그립이 있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 아세테이트/비닐 |
육각 크기 | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0mm |
조각 수 | 7 |
전체 길이 | 8" |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 길이 | 4" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 솔리드 헥스 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.18 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
62-541 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" | 6 | SAE | ₩ 91,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.