DAYTON 집 전체 팬, 2단 속도, 천장 장착
스타일 | 모델 | 주택 자재 | A | 베어링 유형 | HP | 모터 유형 | 블레이드 수 | 프로펠러 직경 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3EAU2 | 아연 도금 강판 | 2.3/1.6 | 소매 | 1/4 | 영구 분할 커패시터 | 3 | 30 " | 직접 구동 | ₩ 1,089,987 | |
B | 1LXN7 | 파우더 코팅 스틸 | 6.7/4.7 | 공 | 1/3 | 분할 단계 | 4 | 30 " | 벨트 드라이브 | ₩ 1,455,125 | |
B | 1LXN8 | 파우더 코팅 스틸 | 8.2/6.4 | 공 | 1/2 | 분할 단계 | 4 | 36 " | 벨트 드라이브 | ₩ 1,485,242 |
집 전체 팬, 2단 속도, 천장 장착
Dayton 집 전체 팬은 천장에 장착되어 뜨겁고 습한 공기를 끌어내고 차가운 공기를 전달하여 상업 및 산업 응용 분야에서 공간을 환기시킵니다. 내부식성과 내구성을 위해 3/4 강철 블레이드 프로펠러가 있는 분말 코팅 강철/아연 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 모터가 팬의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공하는 벨트 구동 모터 또는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결되는 직접 구동 모터가 특징입니다. 블레이드 직경이 30인치 및 36인치인 다양한 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다도 세트
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러
- ANL 및 ANN 리미터 퓨즈
- PLC 디스플레이 및 터치 패널
- 샤프트 아버
- 폼
- 전기/벤치 테스터
- 인터콤 및 스피커
- 해양 및 RV 펌프
- 스트레이너
- HOWARD LEIGHT 귀 머프 위생 키트
- ACCUFORM SIGNS 위험 태그 By The Roll, 10mil PF 카드 스톡, 6-1 / 4 "x 3"
- AIR HANDLER 아연 도금 강철 패널 고정 클립
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 헤비 듀티 휴대용 콘센트 박스 및 커버 플레이트
- HOFFMAN 스윙 아웃 랙 프레임
- EATON 90도 팔꿈치 유압 호스 어댑터
- ADVANCE TABCO 교체용 카트리지
- WILTON TOOLS 레버 바 클램프