항목 | 집 전체 팬 |
A | 8.2/6.4 |
베어링 유형 | 공 |
CFM 높음 | 10,600 |
CFM 낮음 | 7100 |
적용 범위 | 2500 제곱 피트 |
깊이 | 40 " |
팬 RPM | 415/275 |
높이 | 15 " |
하우징 마감 | 회색 |
주택 자재 | 파우더 코팅 스틸 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
모터 유형 | 분할 단계 |
장착 위치 | 천장 |
블레이드 수 | 4 |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 고정 배선 |
프로펠러 직경 | 36 " |
프로펠러 재료 | 강철 |
필요 | 천장 셔터 |
속도 | 2 |
타입 | 벨트 드라이브 |
UPC | 190735145753 |
전압 | 115 |
와트 | 850/567 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 113.03 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.