항목 | 데드 블로우 해머 |
얼굴 지름 | 1.75 " |
처리 | 강철 위에 폴리 우레탄 |
핸들 색상 | 주황색 |
손잡이 재질 | 강철 위에 우레탄 |
머리 색깔 | 주황색 |
헤드 길이 | 5.25 " |
헤드 재료 | 성형, 스틸 샷 내부 |
머리 무게 | 21 온스 |
비 점화 | 가능 |
전체 길이 | 12.875 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 부드러운 얼굴 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 얼굴 지름 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 항목 | 전체 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57-531 | 1.75 " | 3.75 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 18 온스 | 비 점화 데드 블로우 해머 | 11 " | 부드러운 얼굴, 스파크 방지, 높은 가시성 주황색 | ₩ 59,097 | ||
57-532 | 2" | 4.25 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 21 온스 | 데드 블로우 해머 | 12.75 " | 부드러운 얼굴 | ₩ 68,075 | ||
57-533 | 2.5 " | 4.75 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 42 온스 | 비 점화 데드 블로우 해머 | 14 " | 부드러운 얼굴, 스파크 방지, 높은 가시성 주황색 | ₩ 95,882 | ||
57-530 | 1.25 " | 3.125 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 10 온스 | 데드 블로우 해머 | 10 " | 부드러운 얼굴 | ₩ 50,207 | ||
57-534 | 2.75 " | 5.25 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 52 온스 | 데드 블로우 해머 | 16 " | 부드러운 얼굴 | ₩ 128,327 | ||
57-540 | 1" | 3" | 성형, 스틸 샷 내부 | 5 온스 | 데드 블로우 해머 | 9.375 " | 부드러운 얼굴 | ₩ 50,295 | ||
57-542 | 1.5 " | 4.25 " | 성형, 스틸 샷 내부 | 18 온스 | 데드 블로우 해머 | 12 " | 부드러운 얼굴 | ₩ 56,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.