항목 | 고무 망치 |
얼굴 지름 | 2.375 " |
처리 | 옻칠 한 경재 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 견목 |
머리 색깔 | 검정 |
헤드 길이 | 3.875 " |
헤드 재료 | 고무 |
머리 무게 | 16 온스 |
전체 길이 | 11.75 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
타입 | 고무 망치 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 4016993500 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57-522 | 히코리 재목 | 3 15 / 16 " | 18 온스 | 13.5 " | ₩ 42,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.