SPEEDAIRE 에어 벨트 샌더
스타일 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AC03 | 4.2 | 24 | 20,000 RPM | 12.375 " | ₩ 385,105 | |
B | 21AC02 | 4.5 | 12.5 | 18,000 RPM | 15.375 " | ₩ 351,505 |
에어 벨트 샌더
Speedaire 에어 벨트 샌더는 금속, 목재 및 기타 재료의 외부 및 내부 모서리를 평평하게 하고 윤곽을 지정하는 데 사용됩니다. 이 에어 벨트 샌더는 일반적으로 페인트나 녹의 층을 청소하고, 공작물 표면을 청소하고 평평하게 하며, 윤곽을 조각하는 데 사용됩니다. 압축 공기로 작동하며 최소한의 준비가 필요합니다. 12.375인치 및 15.375인치 길이로 제공되는 다양한 에어 벨트 샌더 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방수포
- 유압 호스 어댑터 및 플러그
- 천장 팬 보호대
- 파이프 그랩
- 들통 / 캔 핸들러
- 와셔
- 전기 도구
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 임학
- SPA 수영장 펌프
- BLACKBURN (T&B) 이중 정격 러그 기계식 커넥터
- DAYTON 실린더 브라켓 스틸
- TSUBAKI 스프로킷 2.710 외부 # 50
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, 오이스터 그레이
- RIDGID Seesnake Compact C40 카메라 시스템
- TECHNIKS ER 콜릿
- DAYTON 핸드 체인
- WEG CWB 시리즈 IEC 접촉기
- BOSTON GEAR HF700 시리즈 단일 감속 플랜지 감속기