항목 | 에어 벨트 샌더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4.5 |
벨트 크기 | 3/4 "W x 18"L |
CFM @ 완전 부하 | 12.5 |
Duty | 산업(공업) |
배기 유형 | 후방 |
자유 속도 | 18,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알류미늄 |
HP | 0.45 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 15.375 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 안전 잠금 장치가 있는 레버 |
UPC | 190735605547 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 1.68 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21AC03 | 4.2 | 24 | 20,000 RPM | 12.375 " | ₩ 385,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.