항목 | 롤링 도구 상자 |
색상 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 매트 |
핸들 디자인 | 대형, 풀 아웃, 와이드, 스틸 |
안쪽 깊이 | 34.25 " |
내부 높이 | 19 " |
안쪽 너비 | 20.5 " |
정격 하중 | 110의 파운드 |
잠금 시스템 | 니켈 도금 내장 |
자재 | 고밀도 구조용 폼 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 37.5 " |
전체 높이 | 23.25 " |
전체 폭 | 22.187 " |
스토리지 용량 | 50 갤런 |
선박 중량 (kg) | 14.51 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 57.91 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.