SPEEDAIRE 복동 ISO 미니 에어 실린더, ISO MX0 마운트, 보어 직경 50mm
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 50mm , 쿠션 종류: 머리와 모자 , 실린더 유형: ISO 미니 , 엔드 캡 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 자기 피스톤: 가능 , 맥스. 압력: 145의 PSI , 마운트: ISO MX0 , 피스톤 재질: POM , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 케이스 강화 강철 , 포트 크기: 1 / 4 " , 로드 직경: 20mm , 로드 나사산 길이: 32mm , 로드 스레드 크기: M16 x 1.5 인치 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조경 테두리
- 실린더 위치 센서
- 실콕
- 블레이드 용접기
- 유압 워터 펌프
- 펌프 컨트롤 부품들
- 작업복
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 공기압 처리
- 배수 설비 세척
- NILFISK 필터
- CHICAGO FAUCETS 유리 필러, 레버 핸들
- VICTOR 가열 노즐 1 개
- AMERICAN TORCH TIP 노즐, Tweco
- MERSEN FERRAZ A6K-R 시리즈 퓨즈, 클래스 RK1, 속효성
- PS DOORS Safemezz 팔레트 게이트
- APOLLO VALVES 38-100 시리즈 대기형 진공 차단기
- BOSTON GEAR 클러치 및 브레이크
- BALDOR / DODGE SXR, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING B 벨트용 QD 시브, 홈 5개