STAFFORD MFG WC2SM050 렌치 샤프트 칼라, 2피스 분할, 50mm ID, SS
항목: CJ6JZK
모델: WC2SM050
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 50 mm |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 78mm |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | M8 x 1.25 x 25mm |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 19mm |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC2LM010 | 10 mm | 1215 | 강철 | 24mm | 합금강 | M3 x 0.5 x 10mm | 9mm | ₩ 44,596 | RFQ
|
WC2LM012 | 12 mm | 1215 | 강철 | 28mm | 합금강 | M4 x 0.7 x 12mm | 11mm | ₩ 39,887 | RFQ
|
WC2LM014 | 14 mm | 1215 | 강철 | 30mm | 합금강 | M4 x 0.7 x 16mm | 11mm | ₩ 36,323 | RFQ
|
WC2LM015 | 15 mm | 1215 | 강철 | 34mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 13mm | ₩ 40,472 | RFQ
|
WC2LM016 | 16 mm | 1215 | 강철 | 34mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 13mm | ₩ 40,141 | RFQ
|
WC2LM017 | 17 mm | 1215 | 강철 | 36mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 13mm | - | RFQ
|
WC2LM018 | 18 mm | 1215 | 강철 | 36mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 13mm | ₩ 34,440 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.