항목 | 산 |
마감재 | 양극 처리 된 검정 |
학년 | 2024 - T351 |
내부 Dia. | 0.500 " |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 1.375 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 10-32 |
총 길이 | 1.375 " |
원산지 | USA |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 총 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
UPS-A012SM | 0.750 " | 1.750 " | 1.750 " | - | RFQ
|
UPS-A100SM | 1" | 2" | 2.125 " | - | RFQ
|
UPS-A008SMU | 0.500 " | 1.625 " | 2.750 " | - | RFQ
|
UPS-A012SMU | 0.750 " | 1.750 " | 3" | - | RFQ
|
UPS-A100SMU | 1" | 2" | 3.250 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.