STAFFORD MFG HUB7L008F 나사산 허브 칼라, 1개 분할, 클램프 유형, 1/2-20인치 나사산 보어, 스틸
항목: CJ6KDR
모델: HUB7L008F
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1 / 2 "-20 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.125 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 8-32×1/2 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.406 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB7L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB7L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB7L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB7L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB7L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.