STAFFORD MFG FC1S009 샤프트 칼라, 전면 장착, 1피스 분할, 클램프 유형, 9/16인치 보어, SS
항목: CJ6KRF
모델: FC1S009
₩ 62,465 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 9 / 16 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 구멍 | 10-24 |
외부 Dia. | 1.313 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 10-32×5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.438 " |
원산지 | USA |
모델 | 폭 | 튜브 내경 | 학년 | 자재 | 장착 구멍 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC1L008 | 0.406 " | 1 / 2 " | 1215 | 강철 | 8-32 | 1.125 " | 합금강 | 8-32×1/2 | ₩ 30,596 | RFQ
|
FC1L009 | 0.438 " | 9 / 16 " | 1215 | 강철 | 10-24 | 1.313 " | 합금강 | 10-32×5/8 | ₩ 37,596 | RFQ
|
FC1L010 | 0.438 " | 5 / 8 " | 1215 | 강철 | 10-24 | 1.313 " | 합금강 | 10-32×5/8 | ₩ 31,690 | RFQ
|
FC1L011 | 0.500 " | 11 / 16 " | 1215 | 강철 | 1 / 4-20 | 1.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 45,105 | RFQ
|
FC1L012 | 0.500 " | 3 / 4 " | 1215 | 강철 | 1 / 4-20 | 1.500 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 36,221 | RFQ
|
FC1L100 | 0.500 " | 1" | 1215 | 강철 | 1 / 4-20 | 1.750 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 34,898 | RFQ
|
FC1L102 | 0.500 " | 1-1 / 8 " | 1215 | 강철 | 1 / 4-20 | 1.875 " | 합금강 | 1/4-28 x 5/8 | ₩ 40,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.