STAFFORD MFG 8S205 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 2-5/16인치 보어, SS
항목: CJ6EDQ
모델 : 8S205
₩ 95,912 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 2-5 / 16 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 3.375 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.750 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2S002 | 1 / 8 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
2S003 | 3 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
2S004 | 1 / 4 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
2S005 | 5 / 16 " | 303 | 0.813 " | 4-40×5/16 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 31,054 | RFQ
|
2S006 | 3 / 8 " | 303 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 33,574 | RFQ
|
2S007 | 7 / 16 " | 303 | 1.063 " | 6-32×3/8 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 37,163 | RFQ
|
2S008 | 1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 고강도 | 0.375 " | ₩ 33,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.