STAFFORD MFG 8MW100K 용접 가능 샤프트 칼라, 2피스 분할, 1인치 ID, 1/4인치 키웨이, 1018 스틸
항목: CJ6LJU
모델: 8MW100K
₩ 53,480 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1" |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1018 |
키홈 크기 | 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.750 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8MW012K | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 67,505 | RFQ
|
8MW014K | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
8MW102K | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 78,934 | RFQ
|
8MW104K | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 80,461 | RFQ
|
8MW106K | 1-3 / 8 " | 5 / 16 " | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | - | RFQ
|
8MW108K | 1-1 / 2 " | 3 / 8 " | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.563 " | ₩ 69,516 | RFQ
|
8MW110K | 1-5 / 8 " | 3 / 8 " | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.688 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.