STAFFORD MFG 8L207KP11 샤프트 칼라, 키홈, 2피스 분할, 클램프 유형, 2-7/16인치 보어, 스틸, 크롬 도금
항목: CJ6KXN
모델: 8L207KP11
₩ 83,414 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 2-7 / 16 " |
마감재 | 크롬 도금 |
학년 | 1215 |
키홈 크기 | 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 3.500 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 5 / 16-24 x 1 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.750 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8L006KP11 | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | - | RFQ
|
8L008KP11 | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ₩ 35,101 | RFQ
|
8L010KP11 | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 1.313 " | 10-32×1/2 | 0.438 " | ₩ 35,738 | RFQ
|
8L012KP11 | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 36,781 | RFQ
|
8L100KP11 | 1" | 1 / 4 " | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 37,952 | RFQ
|
8L102KP11 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 43,883 | RFQ
|
8L104KP11 | 1-1 / 4 " | 1 / 4 " | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | ₩ 42,789 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.