STAFFORD MFG 7L008F 나사산 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 1/2-20인치 나사산 보어, 스틸
항목: CJ6FGV
모델: 7L008F
₩ 17,003 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1 / 2 "-20 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.125 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 8-32 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.406 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3L004 | 1 / 4 "-28 | 0.813 " | 4-40 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 20,872 | RFQ
|
3L005 | 5 / 16 "-24 | 0.813 " | 4-40 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 17,360 | RFQ
|
3L006 | 3 / 8 "-24 | 1.063 " | 6-32 | 고강도 | 0.313 " | ₩ 12,421 | RFQ
|
3L008 | 1 / 2 "-20 | 1.250 " | 8-32 | 고강도 | 0.375 " | ₩ 28,738 | RFQ
|
3L010 | 5 / 8 "-18 | 1.500 " | 10-32 | 고강도 | 0.406 " | ₩ 24,512 | RFQ
|
3L012 | 3 / 4 "-16 | 1.750 " | 1 / 4-28 | 고강도 | 0.500 " | ₩ 26,192 | RFQ
|
3L014 | 7 / 8 "-14 | 1.875 " | 1 / 4-28 | 고강도 | 0.500 " | ₩ 42,330 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.