STAFFORD MFG 7C103 샤프트 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 1-3/16인치 보어, 316SS
항목: CJ6JCZ
모델: 7C103
₩ 75,370 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-3 / 16 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
외부 Dia. | 2.063 " |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7C002 | 1 / 8 " | 0.500 " | 4-40×5/16 | 0.250 " | ₩ 30,189 | RFQ
|
7C003 | 3 / 16 " | 0.625 " | 4-40×5/16 | 0.313 " | ₩ 46,530 | RFQ
|
7C004 | 1 / 4 " | 0.688 " | 4-40×5/16 | 0.313 " | ₩ 33,447 | RFQ
|
7C005 | 5 / 16 " | 0.688 " | 4-40×5/16 | 0.313 " | ₩ 33,676 | RFQ
|
7C006 | 3 / 8 " | 0.875 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 38,054 | RFQ
|
7C007 | 7 / 16 " | 0.938 " | 6-32×3/8 | 0.375 " | ₩ 39,098 | RFQ
|
7C008 | 1 / 2 " | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | ₩ 43,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.