STAFFORD MFG 5ERL102K 샤프트 어댑터 커플링, 스텝다운, 키홈, 1-1/8인치 보어, 7/8인치 샤프트 직경, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 어댑터 |
튜브 내경 | 1-1 / 8 " |
커플링 키홈 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.125 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
샤프트 끝 길이 | 1.500 " |
샤프트 키 홈 크기 | 3 / 16 " |
총 길이 | 3.875 " |
타입 | 고강도 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 커플링 키홈 크기 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 샤프트 끝 길이 | 샤프트 키 홈 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ERL012 | 3.500 " | 3 / 4 " | - | - | 1.750 " | 1 / 2 " | 1.250 " | - | ₩ 157,767 | RFQ
|
5ERL014 | 3.625 " | 7 / 8 " | - | - | 1.875 " | 5 / 8 " | 1.250 " | - | ₩ 186,098 | RFQ
|
5ERL100 | 3.625 " | 1" | - | - | 2" | 3 / 4 " | 1.250 " | - | ₩ 193,607 | RFQ
|
5ERL102 | 3.875 " | 1-1 / 8 " | - | - | 2.125 " | 7 / 8 " | 1.500 " | - | ₩ 173,956 | RFQ
|
5ERL104 | 4.500 " | 1-1 / 4 " | - | - | 2.250 " | 1" | 2" | - | ₩ 188,898 | RFQ
|
5ERL106 | 5" | 1-3 / 8 " | - | - | 2.375 " | 1-1 / 8 " | 2" | - | ₩ 218,094 | RFQ
|
5ERL108 | 5.375 " | 1-1 / 2 " | - | - | 2.500 " | 1-1 / 4 " | 2.375 " | - | ₩ 262,385 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.