STAFFORD MFG 3-DM2L108 마스터 칼라, 1피스 분할, 1-1/2인치 보어, 최대 1-1/4인치 인서트 ID, 스틸
항목: CJ6KWK
모델: 3-DM2L108
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 2 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
디아를 삽입하십시오. | 1.250 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.500 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 학년 | 디아를 삽입하십시오. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 강철 | 2.500 " | 합금강 | - | RFQ
| |
3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | 강철 | 3.250 " | 합금강 | - | RFQ
| |
3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | 강철 | 4" | 합금강 | - | RFQ
| |
3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | - | RFQ
| |
3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | 스테인리스 강 | 3.250 " | 18-8 스테인리스 | - | RFQ
| |
3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | 스테인리스 강 | 4" | 18-8 스테인리스 | - | RFQ
| |
3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.250 " | 알류미늄 | 2.500 " | 합금강 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.