STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, SPARC 마스터 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 학년 | 디아를 삽입하십시오. | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3-DM1S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
B | 3-DM1A108 | 1-1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.250 " | 알류미늄 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
C | 3-DM2L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 강철 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
D | 3-DM2S108 | 1-1 / 2 " | 303 | 1.250 " | 스테인리스 강 | 2.500 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
E | 3-DM1L108 | 1-1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 강철 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
F | 3-DM2A108 | 1-1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.250 " | 알류미늄 | 2.500 " | 합금강 | RFQ
|
B | 3-DM1A200 | 2" | 2024 - T351 | 1.750 " | 알류미늄 | 3.250 " | 합금강 | RFQ
|
A | 3-DM1S200 | 2" | 303 | 1.750 " | 스테인리스 강 | 3.250 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
E | 3-DM1L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | 강철 | 3.250 " | 합금강 | RFQ
|
F | 3-DM2A200 | 2" | 2024 - T351 | 1.750 " | 알류미늄 | 3.250 " | 합금강 | RFQ
|
D | 3-DM2S200 | 2" | 303 | 1.750 " | 스테인리스 강 | 3.250 " | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
C | 3-DM2L200 | 2" | 1215 | 1.750 " | 강철 | 3.250 " | 합금강 | RFQ
|
D | 3-DM2S300 | 3" | 303 | 2.750 " | 스테인리스 강 | 4" | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
C | 3-DM2L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | 강철 | 4" | 합금강 | RFQ
|
F | 3-DM2A300 | 3" | 2024 - T351 | 2.750 " | 알류미늄 | 4" | 합금강 | RFQ
|
E | 3-DM1L300 | 3" | 1215 | 2.750 " | 강철 | 4" | 합금강 | RFQ
|
A | 3-DM1S300 | 3" | 303 | 2.750 " | 스테인리스 강 | 4" | 18-8 스테인리스 | RFQ
|
B | 3-DM1A300 | 3" | 2024 - T351 | 2.750 " | 알류미늄 | 4" | 합금강 | RFQ
|
솔루션 시리즈, SPARC 마스터 칼라
Stafford MFG 솔루션 시리즈 마스터 칼라는 부품을 샤프트에 고정하는 데 사용됩니다. 일체형 분할 설계로 제공되어 전체 샤프트 또는 구성 요소를 분해하지 않고도 쉽게 설치하고 제거할 수 있습니다. 이 정밀 가공된 마스터 칼라는 3D 인쇄된 인서트(보어 포함)와 결합하여 모든 유형의 샤프트에 쉽게 맞도록 설계되었습니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄 및 스틸 소재 변형으로 제공되며 1/8에서 2-3/4인치(OD) 범위의 샤프트 크기를 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 보호 안경 액세서리
- 조정 가능한 파이프 지지대
- 납땜 인두 테스터
- 천장 타일
- 캐비닛
- 다이어프램 펌프
- 바닥재
- 플라스틱
- 물 처리
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS NPTF, 수, 스위블 푸시 온 호스 피팅
- WESCO 파워드 리프트 테이블
- LUMAPRO 경관 조명 렌즈
- TRACERLINE UV 누출 감지 염료, 8온스 크기
- TENNSCO Z 라인 시리즈 선반 추가 장치
- COOPER B-LINE 유형 4X 힌지 퀵 릴리스 커버 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 흰색 유틸리티 스프링 체크 밸브, 소켓
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 1655D 시리즈
- VESTIL WP 시리즈 백 하이트
- NIBCO 엘보우, CPVC