STAFFORD MFG 2LM075 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 75mm 보어, 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 75 mm |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 103mm |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M8 x 1.25 x 25mm |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 19mm |
원산지 | USA |
모델 | 타입 | 튜브 내경 | 마감재 | 폭 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2L002 | 고강도 | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | ₩ 33,090 | RFQ
|
2L003 | 고강도 | 3 / 16 " | 검은 산화물 | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | - | RFQ
|
2L004 | 고강도 | 1 / 4 " | 검은 산화물 | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | ₩ 26,090 | RFQ
|
2L005 | 고강도 | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 0.250 " | 1215 | 0.813 " | 합금강 | 4-40×3/8 | - | RFQ
|
2L006 | 고강도 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | ₩ 17,869 | RFQ
|
2L007 | 고강도 | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 0.313 " | 1215 | 1.063 " | 합금강 | 6-32×3/8 | ₩ 20,032 | RFQ
|
2L008 | 고강도 | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 0.375 " | 1215 | 1.250 " | 합금강 | 8-32×1/2 | ₩ 18,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.