STAFFORD MFG 2L104B 밸런스드 샤프트 칼라, 2피스 분할, 클램프 유형, 1-1/4인치 보어, 스틸
항목: CJ6EMN
모델: 2L104B
₩ 174,872 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1-1 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.250 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 3/4 |
타입 | 고강도 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2L008B | 1 / 2 " | 1215 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 0.375 " | - | RFQ
|
2L010B | 5 / 8 " | 1215 | 1.500 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
2L012B | 3 / 4 " | 1215 | 1.750 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 114,290 | RFQ
|
2L014B | 7 / 8 " | 1215 | 1.875 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
2L100B | 1" | 1215 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | ₩ 31,080 | RFQ
|
2L102B | 1-1 / 8 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
2L103B | 1-3 / 16 " | 1215 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.