STAFFORD MFG 1LM030AFXK 샤프트 장착 칼라, 30mm 보어, 스틸
항목: CJ6HPB
모델: 1LM030AFXK
₩ 200,658 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 칼라 |
튜브 내경 | 30 mm |
마감재 | 검은 산화물 |
플랜지 외경 | 82 mm |
플랜지 폭 | 7.94 mm |
학년 | 1117 |
키홈 크기 | 8 mm |
자재 | 강철 |
장착 구멍 A | 6.4 mm |
장착 구멍 B | M6 |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | M6 x 1.0 x 18mm |
폭 | 25mm |
원산지 | USA |
모델 | 장착 구멍 B | 튜브 내경 | 플랜지 외경 | 나사 재질 | 나사 크기 | 폭 | 플랜지 폭 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LM006AFX | M3 | 6 mm | 38 mm | 합금강 | M3 x 0.5 x 8mm | 19mm | 7.00 mm | 1117 | ₩ 136,258 | RFQ
|
1LM008AFXK | M3 | 8 mm | 41 mm | 합금강 | M3 x 0.5 x 8mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | ₩ 156,850 | RFQ
|
1LM010AFXK | M3 | 10 mm | 45 mm | 합금강 | M3 x 0.5 x 10mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | ₩ 159,650 | RFQ
|
1LM012AFXK | M4 | 12 mm | 55 mm | 합금강 | M4 x 0.7 x 12mm | 19mm | 6.85 mm | 1117 | ₩ 156,341 | RFQ
|
1LM016AFXK | M5 | 16 mm | 63 mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 20mm | 6.85 mm | 1117 | ₩ 168,636 | RFQ
|
1LM018AFXK | M5 | 18 mm | 63 mm | 합금강 | M5 x 0.8 x 16mm | 21mm | 6.85 mm | 1117 | ₩ 198,163 | RFQ
|
1LM020AFXK | M5 | 20 mm | 69 mm | 합금강 | M6 x 1.0 x 16mm | 25mm | 7.94 mm | 1117 | ₩ 188,974 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.