STAFFORD MFG 1L112AMK 칼라, 1피스 분할, 클램프 유형, 1-3/4인치 보어, 스틸
항목: CJ6KEN
모델: 1L112AMK
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1-3 / 4 " |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1117 |
키홈 크기 | 0.375 " |
자재 | 강철 |
장착 구멍 | 5 / 16-24 |
외부 Dia. | 3" |
나사 재질 | 합금강 |
타입 | 고강도 |
폭 | 1.250 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 장착 구멍 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AMK | 1 / 2 " | 0.125 " | 8-32 | 1.250 " | 0.750 " | ₩ 179,581 | RFQ
|
1L010AMK | 5 / 8 " | 0.188 " | 10-24 | 1.500 " | 0.813 " | - | RFQ
|
1L012AMK | 3 / 4 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.750 " | 1" | ₩ 245,330 | RFQ
|
1L014AMK | 7 / 8 " | 0.188 " | 1 / 4-20 | 1.875 " | 1" | ₩ 282,138 | RFQ
|
1L100AMK | 1" | 0.250 " | 1 / 4-20 | 2" | 1" | ₩ 226,749 | RFQ
|
1L102AMK | 1-1 / 8 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.125 " | 1" | - | RFQ
|
1L104AMK | 1-1 / 4 " | 0.250 " | 1 / 4-28 | 2.250 " | 1" | ₩ 289,723 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.