STAFFORD MFG 13S012012PSC 정밀 슬리브 커플링, 2피스 분할, 클램프 유형, 3/4 x 3/4인치 육각 ID, SS
항목: CJ6GWD
모델: 13S012012PSC
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 커플 링 |
튜브 내경 | 3 / 4 " |
학년 | 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 1.875 " |
나사 재질 | 18-8 스테인리스 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
총 길이 | 2.875 " |
타입 | 정밀 슬리브 |
원산지 | USA |
모델 | 총 길이 | 튜브 내경 | 학년 | 타입 | 키홈 크기 | 자재 | 외부 Dia. | 나사 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13L004004PSC | 1.250 " | 1 / 4 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 0.813 " | 합금강 | ₩ 155,603 | RFQ
|
13L005005PSC | 1.250 " | 5 / 16 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 0.813 " | 합금강 | - | RFQ
|
13L006006PSC | 1.625 " | 3 / 8 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 1.063 " | 합금강 | ₩ 127,349 | RFQ
|
13L007007PSC | 1.875 " | 7 / 16 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 1.250 " | 합금강 | ₩ 97,745 | RFQ
|
13L008008PSC | 1.875 " | 1 / 2 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 1.250 " | 합금강 | ₩ 120,425 | RFQ
|
13L009009PSC | 2.250 " | 9 / 16 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 1.500 " | 합금강 | ₩ 123,734 | RFQ
|
13L010010PSC | 2.250 " | 5 / 8 " | 1215 | 정밀 슬리브 | - | 강철 | 1.500 " | 합금강 | ₩ 150,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.