TEMPCO 세라믹 적외선 히터 요소
세라믹 적외선 히터라고도 하는 Tempco 세라믹 E-Mitter는 광범위한 산업 및 상업 응용 분야에서 효율적이고 효과적인 가열을 제공합니다. 이 히터는 세라믹 판을 사용하여 적외선을 생성한 다음 대상 재료 또는 가열할 표면으로 향합니다. 그들은 항공 우주, 자동차, 제조, 인쇄, 유리 제조에 사용됩니다....uring 및 플라스틱 가공 산업.더 읽기
스타일 | 모델 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CRB10006 | 250W | ₩ 46,847 | |
A | CRB10008 | 250W | ₩ 84,752 | |
A | CRB10014 | 400W | ₩ 46,847 | |
A | CRB10016 | 400W | ₩ 84,752 | |
A | CRB10023 | 650W | ₩ 46,847 | |
A | CRB10025 | 650W | ₩ 84,752 | |
A | CRB10031 | 1000W | ₩ 46,847 | |
A | CRB10033 | 1000W | ₩ 84,752 |
특징
- 이 E-Mitter에는 과열을 방지하기 위해 3.50인치 세라믹 비드 절연 리드가 있습니다.
- 이 히터 요소는 더 나은 고정을 제공하기 위해 장착용 일체형 스프링 클립을 제공합니다.
- 기존 시스템에 설치할 수 있는 범용 마운트가 특징입니다.
- 이 세라믹 발열체에는 E-mitter가 켜짐/꺼짐 여부를 나타내는 선택적인 색상 변경 재료가 있습니다.
- 진동/부정적인 대기 조건을 방지합니다.
자주하는 질문
이 E-Mitter의 대략적인 작동 수명은 어떻게 됩니까?
10000시간 이상의 연속 작동(정상 조건에서).
Tempco 전기 적외선 히터의 적외선 방사 파장 범위는 무엇입니까?
2.5~6마이크로미터.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨 트랩 및 배수구
- 용접 건 어댑터
- LED 채널 스트립 비품
- 주거용 받침대 팬
- 와이어 천 구색
- 공작용품
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 실험실 여과
- 수상안전
- 네일
- GROTE 유틸리티 트레일러 라이트 스퀘어
- FAZTEK 코너 커넥터 시리즈 13
- ADVANCE TABCO 드롭 인 바 핸드 싱크
- THOMAS & BETTS 가단성 확장
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 가공 피팅 커플링, 개스킷 x 마개
- JUSTRITE 백색 액체 처리 캔
- EDELMANN 브레이크 라인 코일
- TB WOODS TL 팀 풀리
- NIBCO 와이즈
- BUSSMANN 나이프블레이드 퓨즈 블록, 클래스 J, 225-400V 범위