항목 | 펜던트 인클로저 |
케이블 엔트리 | 0.31 "~ 1.02" |
색상 | 노란색 |
구멍 크기 | 22mm |
자재 | 플라스틱 |
NEMA 평가 | 4, 4X(IEC IP65) |
구멍 수 | 12 |
선박 중량 (kg) | 1.15 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 74.42 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8538906000 |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 구멍 크기 | NEMA 평가 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001스카이프10 | - | 30mm | 1, 3, 4, 4X, 13 | 10 | ₩ 865,567 | ||
9001스카이프2 | 3 / 4 " | 30mm | 1, 3, 4, 4X, 13 | 2 | ₩ 381,745 | ||
9001스카이프4 | 3 / 4 " | 30mm | 1, 3, 4, 4X, 13 | 4 | ₩ 476,052 | ||
9001스카이프8 | 1.25 " | 30mm | 1, 3, 4, 4X, 13 | 8 | ₩ 698,600 | ||
XACA02H7 | - | 22mm | 4, 4X(IEC IP65) | 2 | ₩ 365,977 | ||
XACA04H7 | - | 22mm | 1, 4, 4X, 5 | 4 | ₩ 452,935 | ||
XACA06H7 | - | 22mm | 4, 4X(IEC IP65) | 6 | ₩ 560,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.